Kč43.00
Bez DPH
Kč52.03
s DPH
6 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Řada řezacích a brusných kotouèů York Gold nabízí optimalizovaný pomìr výkonu a ceny pro všechny průmyslové aplikace. Oni mohou být používá se v širokém spektru prumyslových odvìtví, vcetnì automobilového přůmyslu, slévárny, výroby, letectví a stavebnictví. All York Gold Depres Středové a ploché zesílené řezací kotouèe nesou znaèku „oSa" (Organizace pro bezpeènost brusiva).
Řezné kotouèe Tenké, zpevnìné
Typ 41 - Inox
• Brusný materiál: Oxid hlinitý
• Používá se na ocel a nerezovou ocel, ocelové kabely, tenké plechy, tenkostìnné trubky, karosérie vozidel, svařování a výrobu
• Vhodné pro ruèní úhlové brusky
• EN12413
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace | Řezání |
Brand | York Abrasives Gold |
Brusný materiál | Oxid hlinitý |
Druh | Jemné |
EAN | 5036140403741 |
ECLASS Code | 21011313 |
Maximální otáčky | 12500rpm |
Maximální provozní otáčky | 80m/s |
Normy splněny | Amerikai Szövetségi Standard GGG-F331B Szerint Gyártva |
Optimální pracovní úhel | 90° |
Otvor | 22.23mm |
Označení zrna | A60SBF |
Průměr | 125mm |
Středový otvor | Egyenes Lyuk |
Tloušťka | 1mm |
Tvrdost | Střední |
Typ | 41-es típus |
Typ vazby | Pryskyřice spojená s vláknovým vyztužením (BF) |
UNSPSC Code | 31191506 |
Vhodné materiály | Nerezová ocel Ocel |
Zrna | 60 |