noscriptYork Abrasives Gold 125x1.6x22.23mm A46S INOX tenký řezný kotouč YRK2304470K | Cromwell Tools

York Abrasives Gold

125x1.6x22.23mm A46S INOX tenký řezný kotouč

SKU:

YRK2304470K

MPN:

YRK2304470K

Kč43.00

Bez DPH

Kč52.03

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Řada řezacích a brusných kotouèů York Gold nabízí optimalizovaný pomìr výkonu a ceny pro všechny průmyslové aplikace. Oni mohou být používá se v širokém spektru prumyslových odvìtví, vcetnì automobilového přůmyslu, slévárny, výroby, letectví a stavebnictví. All York Gold Depres Středové a ploché zesílené řezací kotouèe nesou znaèku „oSa" (Organizace pro bezpeènost brusiva).


    Řezné kotouèe Tenké, zpevnìné
    Typ 41 - Inox
    • Brusný materiál: Oxid hlinitý
    • Používá se na ocel a nerezovou ocel, ocelové kabely, tenké plechy, tenkostìnné trubky, karosérie vozidel, svařování a výrobu
    • Vhodné pro ruèní úhlové brusky
    • EN12413


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace

    Řezání

    Brand

    York Abrasives Gold

    Brusný materiál

    Oxid hlinitý

    Druh

    Jemná/Střední

    EAN

    5036140403758

    ECLASS Code

    21011313

    Maximální otáčky

    12500rpm

    Maximální provozní otáčky

    80m/s

    Normy splněny

    Amerikai Szövetségi Standard GGG-F331B Szerint Gyártva OSA schváleno

    Optimální pracovní úhel

    90°

    Otvor

    22.23mm

    Označení zrna

    A46SBF

    Průměr

    125mm

    Středový otvor

    Egyenes Lyuk

    Tloušťka

    1.6mm

    Tvrdost

    Střední

    Typ

    41-es típus

    Typ vazby

    Pryskyřice spojená s vláknovým vyztužením (BF)

    UNSPSC Code

    31191506

    Vhodné materiály

    Nerezová ocel Ocel

    Zrna

    46