Kč30.00
Bez DPH
Kč36.30
s DPH
7 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Typ 41 - Inox
• Brusný materiál: Oxid hlinitý
• Používá se na ocelové kabely, tenké plechy, tenkostìnné trubky a profilové sekce, karosérie vozidel
• Vhodné pro ruèní úhlové brusky
• Nepoužívejte na mokré řezání
• EN12413
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace | Řezání |
Brand | York |
Brusný materiál | Oxid hlinitý |
Druh | Jemné |
EAN | 5036140398306 |
ECLASS Code | 21011313 |
Maximální provozní otáčky | 80m/s |
Normy splněny | Amerikai Szövetségi Standard GGG-F331B Szerint Gyártva |
Optimální pracovní úhel | 90° |
Otvor | 22.23mm |
Označení zrna | A60TBF |
Průměr | 115mm |
Série | Inox |
Středový otvor | Egyenes Lyuk |
Tloušťka | 1.6mm |
Tvrdost | Tvrdý |
Typ | 41-es típus |
Typ vazby | Pryskyřice spojená s vláknovým vyztužením (BF) |
UNSPSC Code | 31191506 |
Vhodné materiály | Nerezová ocel Ocel |
Zrna | 60 |