noscriptYork Abrasives Gold 100x3x16mm A30S DPC řezný kotouč YRK2300085K | Cromwell Tools

York Abrasives Gold

100x3x16mm A30S DPC řezný kotouč

SKU:

YRK2300085K

MPN:

YRK2300085K

Kč35.00

Bez DPH

Kč42.35

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Řada řezacích a brusných kotouèů York Gold nabízí optimalizovaný pomìr výkonu a ceny pro všechny průmyslové aplikace.
    Oni mohou být používá se v širokém spektru prumyslových odvìtví, vcetnì automobilového přůmyslu, slévárny, výroby, letectví a stavebnictví. All York Gold Depres Středové a ploché zesílené řezací kotouèe nesou znaèku „oSa" (Organizace pro bezpeènost brusiva).


    Řezný, zalomený střed
    Typ 42 - Univerzální použití
    • Brusný materiál: Oxid hlinitý
    • Používá se na ocelové kabely a profily, konstrukci a výrobu nádrží, svařování a výrobu
    • Vhodné pro ruèní úhlové brusky
    • EN12413


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace

    Řezání

    Brand

    York Abrasives Gold

    Brusný materiál

    Oxid hlinitý

    Druh

    Střední/hrubý

    EAN

    5036140403611

    ECLASS Code

    21011313

    Maximální otáčky

    15500rpm

    Maximální provozní otáčky

    80m/s

    Normy splněny

    OSA schváleno

    Optimální pracovní úhel

    90°

    Otvor

    16mm

    Označení zrna

    A30S

    Průměr

    100mm

    Středový otvor

    Egyenes Lyuk

    Tloušťka

    3mm

    Tvrdost

    Střední

    Typ

    42-es típus

    Typ vazby

    Pryskyřice vázaná (B)

    UNSPSC Code

    31191506

    Vhodné materiály

    Ocel

    Zrna

    30