Kč22.00
Bez DPH
Kč26.62
s DPH
5 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Druh C24 - Pro použití na kámen a neželezné materiály.
Typ 41 - Univerzální použití
• Brusný materiál: Oxid hlinitý
• Používá se na legovanou i nelegovanou konstrukèní ocel, ocelové profily, konstrukci a výrobu nádrží, svařování a výrobu
• Vhodné pro ruèní úhlové brusky
• Nepoužívejte na mokré řezání
• EN12413
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace | Řezání |
Brand | York |
Brusný materiál | Karbid křemíku |
Druh | Hrubé |
EAN | 5036140398368 |
ECLASS Code | 21011313 |
Normy splněny | Amerikai Szövetségi Standard GGG-F331B Szerint Gyártva |
Optimální pracovní úhel | 90° |
Otvor | 16mm |
Označení zrna | C24RBF |
Průměr | 100mm |
Středový otvor | Egyenes Lyuk |
Tloušťka | 3mm |
Tvrdost | Střední |
Typ | 41-es típus |
Typ vazby | Pryskyřice spojená s vláknovým vyztužením (BF) |
UNSPSC Code | 31191506 |
Vhodné materiály | Ocel |
Zrna | 24 |