noscriptYork 100x1x16mm A60TBF INOX řezný kotouč,T41 YRK2304750K | Cromwell Tools

York

100x1x16mm A60TBF INOX řezný kotouč,T41

SKU:

YRK2304750K

MPN:

YRK2304750K

Kč22.00

Bez DPH

Kč26.62

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Typ 41 - Inox
    • Brusný materiál: Oxid hlinitý
    • Používá se na ocelové kabely, tenké plechy, tenkostìnné trubky a profilové sekce, karosérie vozidel
    • Vhodné pro ruèní úhlové brusky
    • Nepoužívejte na mokré řezání
    • EN12413


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace

    Řezání

    Brand

    York

    Brusný materiál

    Oxid hlinitý

    Druh

    Jemné

    EAN

    5036140398283

    ECLASS Code

    21011313

    Maximální provozní otáčky

    80m/s

    Normy splněny

    Amerikai Szövetségi Standard GGG-F331B Szerint Gyártva

    Optimální pracovní úhel

    90°

    Otvor

    16mm

    Označení zrna

    A60TBF

    Průměr

    100mm

    Série

    Inox

    Středový otvor

    Egyenes Lyuk

    Tloušťka

    1mm

    Tvrdost

    Tvrdý

    Typ

    41-es típus

    Typ vazby

    Pryskyřice spojená s vláknovým vyztužením (BF)

    UNSPSC Code

    31191506

    Vhodné materiály

    Nerezová ocel Ocel

    Zrna

    60