Kč2860.00
Bez DPH
Kč3460.60
s DPH
2 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Stání na tvrdé podlaze po dlouhou dobu bez použití protiúnavové rohože může způsobit bolest a nepohodlí v dolních končetinách, chodidlech a zádech. Únava snižuje koncentraci a tím i produktivitu. Protiúnavová rohož zvýší komfort a produktivitu pracovníků, kteří stojí dlouhou dobu a výrazně snižuje stres, únavu a bolest ze stání na tvrdé podlaze během práce. Protiúnavová rohož na pracovišti může poskytnout zaměstnancům příjemnější prostředí, což podporuje lešpí efektivitu, koncentraci a produktivitu.
Work Mat
Oděru odolná SBR konstukce. Vyvýšená kruhová plocha pro vynikající bezpečnost proti uklouznutí - vhodná pro vlhké podmínky. Lisovaná zkosená hrana snižuje možnost zakopnutí. Odpovídá zkoušce odolnosti EN13552 Kategorie R10.
Barva: černá. Tloušťka: 14 mm.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Barva | Černá |
Brand | Sitesafe |
Celková délka | 150cm |
Celková šířka | 90cm |
Celková tloušťka | 10mm |
EAN | 5036140232327 |
ECLASS Code | 22460201 |
Materiál | SBR guma |
MFR Číslo dílu | RP010001SSF |
Povrchová úprava | Otevřené díry |
Typ produktu | Protiúnavové rohože |
UNSPSC Code | 52101510 |