noscriptSolent Spill Control Kryt kanálový polyurethanový 46x46CM oranžový D4204646 | Cromwell Tools

Solent Spill Control

Kryt kanálový polyurethanový 46x46CM oranžový

SKU:

SOL7423260K

MPN:

D4204646

Kč5882.00

Bez DPH

Kč7117.22

s DPH

SKLADEM (2)

    Přehled

    Pro opětovné použití. Odolný většině žíravých kapalin, paliv, rozpouštědel a olejů.
    Vhodné na provozní teploty od -40°C do 150°C.
    Barva: Oranžový


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace

    Rozpouštědla

    Barva

    Oranžová Žlutý

    Brand

    Solent Spill Control

    Celková délka

    46cm

    Celková šířka

    46cm

    EAN

    5036140391314

    ECLASS Code

    30010300

    Materiál

    Polyuretan

    MFR Číslo dílu

    D4204646

    Normy splněny

    ISO 9001:2015

    Speciální funkce

    Opakovatelně použitelné

    Typ

    Obal

    UNSPSC Code

    47131901