Kč24168.00
Bez DPH
Kč29243.28
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
The deep tread pattern of Vynagrip offers superior grip, and combined with a high liquid drainage, makes it the ultimate slip resistant matting solution. Vynagrip is resistant to most oils and chemicals making it suitable for the harshest environments.
Images are for illustration purposes only
Atribut | Hodnota |
---|---|
Barva | Modrá |
Brand | Sitesafe |
Celková délka | 1000cm |
Celková šířka | 90cm |
Celková tloušťka | 14mm |
EAN | 5036140247680 |
Materiál | PVC |
MFR Číslo dílu | VYN091X10 BU |
Povrchová úprava | Křížové žebrované |
UNSPSC Code | 52101500 |