noscriptSitesafe 0.9Mx1.2M rohož protiskluzová červená FLN091X1.2RED | Cromwell Tools

Sitesafe

0.9Mx1.2M rohož protiskluzová červená

SKU:

SSF9467040K

MPN:

FLN091X1.2RED

Kč3002.00

Bez DPH

Kč3632.42

s DPH

SKLADEM (1)

    Přehled

    Lehké, pohodlné a úsporné rohože. Chrání proti studeným podlahám, snižují únavu způsobenou stáním a poskytují vynikající protiskluzové vlastnosti. (DIN 51130 R11). Tento typ podlahoviny je vhodný pro oblasti, kde může dojít k občasnému rozlití tekutin.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Červená

    Brand

    Sitesafe

    Celková délka

    120cm

    Celková šířka

    90cm

    Celková tloušťka

    6mm

    EAN

    5036140247543

    Materiál

    PVC

    MFR Číslo dílu

    FLN091X1.2RED

    Povrchová úprava

    Křížové žebrované

    UNSPSC Code

    52101500