Kč867.00
Bez DPH
Kč1049.07
s DPH
3 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Tělo z pevné kalené oceli pochromované a dvojnásobně poniklované. S vyměnitelným třmenem z kalené oceli a se zamykáním na dva západy. Je opatřen krytem z kalené oceli a nerozlomitelnou 6kolíkovou mosaznou vložkou. Pro použití uvnitř i ve venkovním prostředí.
Key Blank = Polotovar klíče
Atribut | Hodnota |
---|---|
Barva těla | Stříbrný |
Brand | Matlock |
Délka třmenu | 50mm |
EAN | 5036140152106 |
ECLASS Code | 25010105 |
Materiál těla | Tvrzená ocel |
Materiál třmenu | Tvrzená ocel |
MFR Číslo dílu | 902 |
množství balení | Jediný |
Odolná vůči povětrnostním vlivům | Ano |
Průměr třmenu | 11mm |
Šířka těla | 63.5mm |
Typ klíče | Unikátní klíč |
Typ zámku | Visací zámek s klíčem |
UNSPSC Code | 46171501 |