Kč248.00
Bez DPH
Kč300.08
s DPH
5 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Tělo z ocelových plátů s kaleným ocelovým třmenem, se zamykáním na dva západy a s nerozlomitelnou vložkou. Díky povlaku z polyuretanu je tento visací zámek odolnější proti vlivům počasí. Vhodný pro střední bezpečnost pro vnitřní a venkovní použití v nejdrsnějším agresivním prostředí. Pro použití v lodních skladech, v nákladní dopravě, obchodních skladech atd. Dodáváme v mnoha barvách. S plastovým krytem zámku.
MTL-950-9950K = Polotovar klíče pro 45 a 54mm
MTL-950-9970K = Polotovar klíče pro 69mm
Atribut | Hodnota |
---|---|
Barva těla | Červená |
Brand | Matlock |
EAN | 5036140005488 |
ECLASS Code | 25010105 |
Materiál těla | Ocel |
Materiál třmenu | Mosaz |
MFR Číslo dílu | 802W |
množství balení | Jediný |
Odolná vůči povětrnostním vlivům | Ano |
Průměr třmenu | 8.1mm |
Šířka těla | 45mm |
Typ klíče | Unikátní klíč |
Typ zámku | Visací zámek s klíčem |
UNSPSC Code | 46171501 |