Kč508.00
Bez DPH
Kč614.68
s DPH
2 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
S tělem z nerezové oceli a kaleným ocelovým obloukem jsou tyto kruhové visací zámky navrženy tak, aby poskytovaly střední až maximální bezpečnost. Vhodné pro vnitřní a venkovní použití na dveřích obchodů a továrních branách, velkých nářaďových bednách, skladištích stavenišť atd. K dispozici s různými i stejnými klíči.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Barva těla | Stříbrný |
Brand | Matlock |
Délka třmenu | 24mm |
EAN | 5036140244047 |
ECLASS Code | 25010105 |
Materiál těla | Ocel |
Materiál třmenu | Tvrzená ocel |
MFR Číslo dílu | 1000S |
množství balení | Jediný |
Odolná vůči povětrnostním vlivům | Ano |
Průměr třmenu | 9.5mm |
Šířka těla | 70mm |
Typ klíče | Unikátní klíč |
Typ zámku | Visací zámek s klíčem |
UNSPSC Code | 46171501 |