Kč190.00
Bez DPH
Kč229.90
s DPH
6 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Řada mosazných zámků je navržena tak, aby poskytovaly základní až střední zabezpečení. Vhodné pro vnitřní a venkovní použití na garážích, skříních, nářaďových bednách, bránách, dveřích nákladních automobilů, šatních skříňkách, přístřešcích, jízdních kolech atd. Dostupné v řadě různých velikostí, mosazné zámky mají pevné mosazné tělo, kalený ocelový oblouk a 3 nebo 4 číslicovou kombinaci.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Barva těla | Bronzová |
Brand | Matlock |
EAN | 5036140065895 |
ECLASS Code | 25010105 |
Materiál těla | Mosaz |
Materiál třmenu | Tvrzená ocel |
MFR Číslo dílu | RB20 |
množství balení | Jediný |
Odolná vůči povětrnostním vlivům | Ano |
Průměr třmenu | 3mm |
Šířka těla | 20mm |
Typ klíče | Kombinace |
Typ zámku | Kombinovaný visací zámek |
UNSPSC Code | 46171501 |