Matlock

Petlice bezpečnostní s potiskem

SKU:

MTL9508300K

MPN:

LOK049

Kč635.00

Bez DPH

Kč768.35

s DPH

SKLADEM (6)

    Přehled

    LOK049
    Vyrobeno z práškově lakovaného hliníku. Tato petlice kombinuje výhody standardní
    petlice a přívěsku současně. Dodává se s náhradním štítkem pro popis. Petlice pro bezpečnostní uzamčení se používají, pokud chcete použít více visacích zámků a lépe zabezpečit např. zdroj energie. Petlice je umístěna přes oddělovací bod a uzavřena, takže každá autorizovaná osoba může přidat svůj bezpečnostní zámek na petlici. Systém je pak uzamčen, dokud všechny zámky
    nejsou odstraněny, což snižuje riziko zneužití.
    Velikost: 184.1 x 76.2 x 4.7mm.
    Max. průměr třmenu: 8mm.
    Min. třmen výška: 20mm.


    Hasp & Label = Bezpečnostní petlice se štítkem


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Červená

    Brand

    Matlock

    Celková délka

    190mm

    Celková šířka

    77mm

    EAN

    5036140230286

    ECLASS Code

    23190105

    Materiál

    Hliník

    Maximální počet zámků

    10

    Maximální průměr třmenu

    8mm

    MFR Číslo dílu

    LOK049

    Typ uzamčení

    Uzamykací hasp

    UNSPSC Code

    46171511