Matlock

25x64mm kryt bezpečnostní uzamykatelný

SKU:

MTL9508716K

MPN:

LOK001

Kč420.00

Bez DPH

Kč508.20

s DPH

SKLADEM (6)

    Přehled

    Kryt je vhodný pro zabezpečení zajištění šoupat a kohoutů, kde je potřeba tyto komponenty ochránit před neodbornou nebo neoprávněnou manipulací. Jednoduchá konstrukce. Dva půlměsícové kryty vytvoří po nasazení kompaktní celek s volným středem k jistému usazení na různé druhy ventilů a šoupátek. Po uzamčení vytvoří celek, který se volně otáčí kolem kohoutu, ale brání manipulaci s kohoutem. Kryt je vyroben z materiálu, který je odolný vůči praskání a oděru. Tři otvory k osazení visacími zámky nebo pro použití s bezpečnostními petlicemi.
    Barva: červená (další barvy na vyžádání).
    Max. průměr třmenu: 6.5mm.
    Min. výška třmenu: 38mm.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Červená

    Brand

    Matlock

    Celková délka

    64mm

    Celková šířka

    25mm

    EAN

    5036140230125

    ECLASS Code

    23190105

    Maximální počet zámků

    1

    MFR Číslo dílu

    LOK001

    Typ uzamčení

    Uzamykání šoupátku

    UNSPSC Code

    46171511