Kč5243.00
Bez DPH
Kč6344.03
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Celoocelová konstrukce. Odolný proti většině nárazů ručního nebo elektrického nářadí. Nastavitelný čtyřciferný kód s integrovaným plastovým krytem číselníku. Akustický indikátor správného zadání přístupového kódu. Ohnivzdorný do teploty 1000° po dobu jedné hodiny. Indikátor slabé baterie. Ideální pro uskladnění hodnotných předmětů, které vyžadují také ochranu před ohněm. V souladu s: EN50081 : 1992 a EN61000-6-2:2001.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Barva | Šedá |
Brand | Matlock |
Celková vnější hloubka | 355mm |
Celková vnější šířka | 430mm |
Celková vnější výška | 250mm |
EAN | 5036140151703 |
Hmotnost | 30kg |
Materiál | Ocel |
MFR Číslo dílu | FES249 |
Obsahuje | Sada pro přidržení |
Typ produktu | Biztonságos |
Typ zámku | Kombinace |
UNSPSC Code | 46171506 |