Kč772.00
Bez DPH
Kč934.12
s DPH
4 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Kryt je vhodný pro zabezpečení zajištění šoupat a kohoutů, kde je potřeba tyto komponenty ochránit před neodbornou nebo neoprávněnou manipulací. Jednoduchá konstrukce. Dva půlměsícové kryty vytvoří po nasazení kompaktní celek s volným středem k jistému usazení na různé druhy ventilů a šoupátek. Po uzamčení vytvoří celek, který se volně otáčí kolem kohoutu, ale brání manipulaci s kohoutem. Kryt je vyroben z materiálu, který je odolný vůči praskání a oděru. Tři otvory k osazení visacími zámky nebo pro použití s bezpečnostními petlicemi.
Barva: červená (další barvy na vyžádání).
Max. průměr třmenu: 6.5mm.
Min. výška třmenu: 38mm.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Barva | Červená |
Brand | Matlock |
Celková délka | 127mm |
Celková šířka | 64mm |
EAN | 5036140230132 |
ECLASS Code | 23190105 |
Maximální počet zámků | 1 |
MFR Číslo dílu | LOK002 |
Typ uzamčení | Uzamykání šoupátku |
UNSPSC Code | 46171511 |