noscriptMatlock 25mm petlice bezpečnostní LOK044 | Cromwell Tools

Matlock

25mm petlice bezpečnostní

SKU:

MTL9508334K

MPN:

LOK044

Kč258.00

Bez DPH

Kč312.18

s DPH

SKLADEM (47)

    Přehled

    Vyrobeno z vysoce pevného ocelového plechu s galvanickou povrchovou úpravou proti korozi.
    Část pro upevnění visacích zámků je potažena vinylem pro bezpečnější manipulaci a zvýraznění petlice v prostředí.
    Max. visací zámek průměr třmenu: 9,5 mm
    Min. visací zámek výška: 20 mm
    Barva: červená.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Červená

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140230071

    ECLASS Code

    23190105

    Materiál

    Ocel

    Maximální počet zámků

    6

    Maximální průměr třmenu

    9.5mm

    Speciální funkce

    Odolný proti korozi

    Typ uzamčení

    Uzamykací hasp

    UNSPSC Code

    46171511