Matlock

Visačky varovné oboustranné (PK-10)

SKU:

MTL9508941K

MPN:

LOK100

Kč775.00

Bez DPH

Kč937.75

s DPH

SKLADEM (1)

    Přehled

    Visačky umožňují rychlé a jasné označení zařízení, aby nedošlo k jeho poškození neodbornou manipulací nebo neautorizovanému spuštění. Visačky jsou vyrobeny z kvalitního materiálu umožňující opětovné použití. Jiné textové popisy jsou k dispozici na vyžádání. Balení obsahuje 10 visaček s úvazkem.
    Velikost: 75 x 160mm.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Braillovo písmo

    No

    Brand

    Matlock

    Celková šířka

    75mm

    Celková výška

    135mm

    EAN

    5036140399297

    ECLASS Code

    40200104

    Materiál

    Polypropylen

    MFR Číslo dílu

    LOK100

    Popis

    Nevypínejte

    Primární barva

    Bílá

    Typ znaku

    Uzamčení

    UNSPSC Code

    55121718

    Způsob upevnění

    Oko