noscriptMatlock 70mm zámek nerezový kruhový stejný klíč 1000S KA | Cromwell Tools

Matlock

70mm zámek nerezový kruhový stejný klíč

SKU:

MTL9508250K

MPN:

1000S KA

Kč505.00

Bez DPH

Kč611.05

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    S tělem z nerezové oceli a kaleným ocelovým obloukem jsou tyto kruhové visací zámky navrženy tak, aby poskytovaly střední až maximální bezpečnost. Vhodné pro vnitřní a venkovní použití na dveřích obchodů a továrních branách, velkých nářaďových bednách, skladištích stavenišť atd. K dispozici s různými i stejnými klíči.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva těla

    Stříbrný

    Brand

    Matlock

    Délka třmenu

    24mm

    EAN

    5036140244054

    ECLASS Code

    25010105

    Materiál těla

    Ocel

    Materiál třmenu

    Tvrzená ocel

    MFR Číslo dílu

    1000S KA

    množství balení

    Jediný

    Odolná vůči povětrnostním vlivům

    Ano

    Průměr třmenu

    9.5mm

    Šířka těla

    70mm

    Typ klíče

    Podobné klíče

    Typ zámku

    Visací zámek s klíčem

    UNSPSC Code

    46171501