Kč392.00
Bez DPH
Kč474.32
s DPH
7 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Pevné mosazné tělo s kaleným ocelovým třemenem a se zamykáním na dva západy. Pro použití uvnitř i ve venkovním prostředí. 20mm: 3kolíková vložka. 30 a 40mm: 4kolíková vložka, 50 a 60mm: 5kolíková vložka. *Jen jednoduché uzamknutí.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Barva těla | Gold |
Brand | Matlock |
Délka třmenu | 26mm |
EAN | 5036140152588 |
ECLASS Code | 25010105 |
Materiál těla | Mosaz |
Materiál třmenu | Tvrzená ocel |
množství balení | Jediný |
Odolná vůči povětrnostním vlivům | Ano |
Průměr třmenu | 7.2mm |
Šířka těla | 50mm |
Typ klíče | Unikátní klíč |
Typ zámku | Visací zámek s klíčem |
UNSPSC Code | 46171501 |