Matlock

30mm zamek mosazny s kodem 3cisla bal.-4ks

SKU:

MTL9508080K

MPN:

RB30 4KA

Kč882.00

Bez DPH

Kč1067.22

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Řada mosazných zámků je navržena tak, aby poskytovaly základní až střední zabezpečení. Vhodné pro vnitřní a venkovní použití na garážích, skříních, nářaďových bednách, bránách, dveřích nákladních automobilů, šatních skříňkách, přístřešcích, jízdních kolech atd. Dostupné v řadě různých velikostí, mosazné zámky mají pevné mosazné tělo, kalený ocelový oblouk a 3 nebo 4 číslicovou kombinaci.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva těla

    Bronzová

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140244023

    ECLASS Code

    25010105

    Materiál těla

    Mosaz

    Materiál třmenu

    Tvrzená ocel

    MFR Číslo dílu

    RB30 4KA

    množství balení

    4 Zár

    Odolná vůči povětrnostním vlivům

    Ano

    Průměr třmenu

    5mm

    Šířka těla

    30mm

    Typ klíče

    Kombinace

    Typ zámku

    Kombinovaný visací zámek

    UNSPSC Code

    46171501