Kč23442.00
Bez DPH
Kč28364.82
s DPH
7 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Lehké, pohodlné a úsporné rohože. Chrání proti studeným podlahám, snižují únavu způsobenou stáním a poskytují vynikající protiskluzové vlastnosti. (DIN 51130 R11). Tento typ podlahoviny je vhodný pro oblasti, kde může dojít k občasnému rozlití tekutin.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Barva | Červená |
Brand | Sitesafe |
Celková délka | 1000cm |
Celková šířka | 90cm |
Celková tloušťka | 6mm |
EAN | 5036140247529 |
Materiál | PVC |
MFR Číslo dílu | FLN091X10RED |
Povrchová úprava | Křížové žebrované |
UNSPSC Code | 52101500 |