Kč14237.00
Bez DPH
Kč17226.77
s DPH
5 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Vyrobeno ze 100 % recyklovaného továrního odpadu. Odolná a univerzální, poskytuje vynikající protiskluzové vlastnosti. Dvouvrstvá trubková konstrukce umožňuje rychlý odtok vody nebo oleje, které mohou vyskytnout na pracovišti.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Barva | Černá |
Brand | Sitesafe |
Celková délka | 1000cm |
Celková šířka | 50cm |
Celková tloušťka | 10mm |
EAN | 5036140247598 |
Materiál | PVC |
MFR Číslo dílu | HAR050X10/BK |
Povrchová úprava | Žebrovaný |
UNSPSC Code | 52101500 |