Kč183.00
Bez DPH
Kč221.43
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
• Pevná páska z PVC odolná proti poškrabání s laminací BOPP, která vydrží silný pěší provoz
• Výborná lepivost zajišťuje rychlou aplikaci
• Dlouhotrvající přilnavost k celé řadě povrchů
• Tiché odvíjení umožňuje aplikaci bez přerušování
• Výrazný design diagonálních žlutých a černých pruhů rychle upozorní na riziko
• Dobře funguje v prostředí s vysokou vlhkostí a extrémními teplotami
Atribut | Hodnota |
---|---|
Adhesive | Lepidlo |
Barva | Černá Žlutý |
Brand | Avon |
Délka | 33m |
ECLASS Code | 40020501 |
Lepicí materiál | Rubber-Resin |
Materiál | PVC |
Šířka | 50mm |
Typ pásky | Veszélyjelző szalag |
UNSPSC Code | 46161507 |
Vlastnosti odporu | Abrasion-Resistant Corrosion-Resistant UV-Resistant Water-Resistant |