Kč453.00
Bez DPH
Kč548.13
s DPH
4 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Visačky umožňují rychlé a jasné označení zařízení, aby nedošlo k jeho poškození neodbornou manipulací nebo neautorizovanému spuštění. Visačky jsou vyrobeny z kvalitního materiálu umožňující opětovné použití. Jiné textové popisy jsou k dispozici na vyžádání. Balení obsahuje 10 visaček s úvazkem.
Velikost: 75 x 160mm.
Do Not Operate = Neuvádějte do provozu
Do Not Start = Nespoustějte
Atribut | Hodnota |
---|---|
Barva | Červená |
Brand | Matlock |
EAN | 5036140398870 |
množství balení | 10 |
Popis | Nepoužívejte |
Šířka | 75mm |
Typ | Nepoužívat štítky |
UNSPSC Code | 81141804 |
Výška | 135mm |