noscriptMatlock Visačky varovné oboustranné (PK-10) LOK050 | Cromwell Tools

Matlock

Visačky varovné oboustranné (PK-10)

SKU:

MTL9508520K

MPN:

LOK050

Kč400.00

Bez DPH

Kč484.00

s DPH

SKLADEM (11)

    Přehled

    Visačky umožňují rychlé a jasné označení zařízení, aby nedošlo k jeho poškození neodbornou manipulací nebo neautorizovanému spuštění. Visačky jsou vyrobeny z kvalitního materiálu umožňující opětovné použití. Jiné textové popisy jsou k dispozici na vyžádání. Balení obsahuje 10 visaček s úvazkem.
    Velikost: 75 x 160mm.


    Do Not Operate = Neuvádějte do provozu
    Do Not Start = Nespoustějte


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Červená

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140230101

    množství balení

    10

    Popis

    Nepoužívejte

    Šířka

    75mm

    Typ

    Nepoužívat štítky

    UNSPSC Code

    81141804

    Výška

    135mm