Kč3848.00
Bez DPH
Kč4656.08
s DPH
2 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Stání na tvrdé podlaze po dlouhou dobu bez použití protiúnavové rohože může způsobit bolest a nepohodlí v dolních končetinách, chodidlech a zádech. Únava snižuje koncentraci a tím i produktivitu. Protiúnavová rohož zvýší komfort a produktivitu pracovníků, kteří stojí dlouhou dobu a výrazně snižuje stres, únavu a bolest ze stání na tvrdé podlaze během práce. Protiúnavová rohož na pracovišti může poskytnout zaměstnancům příjemnější prostředí, což podporuje lešpí efektivitu, koncentraci a produktivitu.
Drážkovaná podložka
Podložka vyrobena z odolného přírodního kaučuku. Jemně drážkovaný povrch zabraňuje uklouznutí. Poskytuje také dostatečnou izolaci vůči chladným podlahám. Může být použita také jako podložka na montážních stolech jako podložka proti poškarábaní choulostivých komponetů apod.
Barva: černá. Tloušťka 3mm
Atribut | Hodnota |
---|---|
Barva | Černá |
Brand | Sitesafe |
Celková délka | 120cm |
Celková šířka | 90cm |
Celková tloušťka | 14mm |
EAN | 5036140253544 |
ECLASS Code | 22460201 |
Materiál | SBR guma |
Povrchová úprava | Bublina |
Typ produktu | Protiúnavové rohože |
UNSPSC Code | 52101510 |