noscriptSitesafe 0.6Mx0.9M rohož bublinková BF010001SSF | Cromwell Tools

Sitesafe

0.6Mx0.9M rohož bublinková

SKU:

SSF9468520K

MPN:

BF010001SSF

Kč2783.00

Bez DPH

Kč3367.43

s DPH

SKLADEM (29)

    Přehled

    Stání na tvrdé podlaze po dlouhou dobu bez použití protiúnavové rohože může způsobit bolest a nepohodlí v dolních končetinách, chodidlech a zádech. Únava snižuje koncentraci a tím i produktivitu. Protiúnavová rohož zvýší komfort a produktivitu pracovníků, kteří stojí dlouhou dobu a výrazně snižuje stres, únavu a bolest ze stání na tvrdé podlaze během práce. Protiúnavová rohož na pracovišti může poskytnout zaměstnancům příjemnější prostředí, což podporuje lešpí efektivitu, koncentraci a produktivitu.


    Drážkovaná podložka
    Podložka vyrobena z odolného přírodního kaučuku. Jemně drážkovaný povrch zabraňuje uklouznutí. Poskytuje také dostatečnou izolaci vůči chladným podlahám. Může být použita také jako podložka na montážních stolech jako podložka proti poškarábaní choulostivých komponetů apod.
    Barva: černá. Tloušťka 3mm


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Černá

    Brand

    Sitesafe

    Celková délka

    90cm

    Celková šířka

    60cm

    Celková tloušťka

    14mm

    EAN

    5036140253537

    ECLASS Code

    22460201

    Materiál

    SBR guma

    Povrchová úprava

    Bublina

    Typ produktu

    Protiúnavové rohože

    UNSPSC Code

    52101510