Kč1323.00
Bez DPH
Kč1600.83
s DPH
2 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Rozpojovač válečkových a pouzdrových řetězů celoocelové konstrukce, průmyslové kvality. Určen pro rozpojování válečkových i pouzdrových řetězů, jejichž kolíky jsou na koncích změkčené. Při odstraňování kalených kolíků je třeba nejdříve odbrousit jejich konce. Jednoduchý postup rozpojení : Upněte řetěz mezi samozavírací čelisti, které jej rovněž podepřou k eliminaci kroucení při rozpojování článku. Otáčením vratidla vytlačte kolík ze spojovacího článku. Před spojováním nebo rozpojováním řetezu vždy vypněte stroj.
Model SCS1
Řetěz: rozteč 9.525 - 15.875 mm (0.375” - 0.625”), podle normy BS a ANSI.
Model LCS2
Řetěz: rozteč 19.05 - 31.75 mm (0.75 - 1.25”), podle BS. Řetěz: rozteč 19.05 - 25.40 mm (0.75 - 1.00”), podle ANSI.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140004764 |
ECLASS Code | 23170490 |
Kapacita řetězu | 19.05mm - 31.75mm |
Maximální rozteč řetězu | 31.75mm |
Minimální rozteč řetězu | 19.05mm |
Normy splněny | ANSI |
Typ nástroje | Rozpojovače řetězů |
UNSPSC Code | 27111500 |