Kč625.00
Bez DPH
Kč756.25
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Manufacturers recommended pressures are based on cold tyre readings. This pressure gauge has a long body, ideal for use on cars, vans, lorries, plant and equipment. It is very robust in construction and has a maximum pressure reading of 120psi.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Doplňkové funkce | Dlouhé tělo |
EAN | 5036140028272 |
ECLASS Code | 21049090 |
Hmotnost 1 Ks | 230g |
Max. Odečítání tlaku | 120psi |
MFR Číslo dílu | JL5018A-M |
Typ displeje | Typ tužky |
Typ produktu | Měřič tlaku vzduchu v pneumatikách |
UNSPSC Code | 27140000 |