PCL

TPG57H03 Manometr univerální 10-160PSI a 0,8-11 barů

SKU:

PCL2594757K

MPN:

TPG57H03

Kč3350.00

Bez DPH

Kč4053.50

s DPH

SKLADEM (15)

    Přehled

    Různé manometry pro měření tlaku v pneumatikách, které obsahují samonastavovací třecí zařízení umožňující odečítání tlaku po sejmutí manometru z ventilu pneumatiky. Obsahují těsnicí podložku zajišťující spolehlivost, integrovaný kapesní klip a odnímatelný ochranný kryt.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    PCL

    Doplňkové funkce

    Engineered for hard usage over a long period of time Suitable for all cars and commercial vehicles Fitted with an extra large filter to protect the quality mechanism Chrome plated tube with lanyard ring

    EAN

    5014875070018

    ECLASS Code

    21049090

    Hmotnost 1 Ks

    246g

    Max. Odečítání tlaku

    160psi

    MFR Číslo dílu

    TPG57H03

    Typ produktu

    Měřič tlaku vzduchu v pneumatikách

    UNSPSC Code

    27140000