Kennedy

Manometr tužkový pro pneumatiky

SKU:

KEN5038460K

Kč172.00

Bez DPH

Kč208.12

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Tento násuvný manometr je vhodný pro osobní, užitková a lehká nákladní vozidla, kde je zapotřebí měřit tlak do 120 psi (8.2 bar). Je vyroben z chromované mosazi a má klips pro zavěšení na klopu kapsy.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Doplňkové funkce

    Kapesní klip typu pera

    EAN

    5036140028234

    ECLASS Code

    21049090

    Hmotnost 1 Ks

    43g

    Materiál nástroje

    Pochromovaná mosaz

    Max. Odečítání tlaku

    120psi

    MFR Číslo dílu

    JD3282-BH

    Typ displeje

    Typ tužky

    Typ produktu

    Měřič tlaku vzduchu v pneumatikách

    UNSPSC Code

    27140000