Kennedy

Měřič tlaku v pnaumatikách

SKU:

KEN5038440K

Kč315.00

Bez DPH

Kč381.15

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Tento násuvný měřič tlaku měří v jednotkách PSI a barech s max. hodnotou 4.5 barů (64 PSI). Údaj na stupnici je zachován, dokud není zrušen nulovacím tlačítkem.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Doplňkové funkce

    Napínaný typ

    EAN

    5036140028227

    ECLASS Code

    21049090

    Hmotnost 1 Ks

    125g

    Max. Odečítání tlaku

    64psi

    MFR Číslo dílu

    JD3205J-A45

    Typ displeje

    Číselník

    Typ produktu

    Měřič tlaku vzduchu v pneumatikách

    UNSPSC Code

    27140000