PCL

DAC1A06 koncovka pro hustění pneumatik DIGITAL 9"

SKU:

PCL2593026D

Kč6527.00

Bez DPH

Kč7897.67

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Hustič pneumatik Accura 1 Design ventilku umožňuje zvýšení úrovně nafukování nebo vyfukování s výstrahou proti přetlakování, pokud tlak převýší 12bar/174psi/kPa. Samostatně testováno a certifikováno, převyšuje nařízení EC 86/217/EEC. Přesnost odečtu: 0.01bar/0.2psi/1kPa. Maximální hustící tlak: 15bar/218psi/1,500kPa. Hustící rozsah: 12bar/174psi/1,200kPa. Pracovní teplota: -20°C až 60°C.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    PCL

    EAN

    5014875440040

    ECLASS Code

    21049090

    Kapacita

    0 - 12

    Max. Odečítání tlaku

    218psi

    MFR Číslo dílu

    DAC1A06

    Typ displeje

    Digitální

    Typ produktu

    Hustilka pneumatik

    UNSPSC Code

    27140000