Kč6130.00
Bez DPH
Kč7417.30
s DPH
3 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
• Velký průzor poskytuje větší zorné pole
• Biomorfní tvar – ergonomický, snadněji se používá a je méně náchylný k poškození při pádu
• Nízká hmotnost – tělo měřidla váží 923 g, což snižuje pracovní zátěž a usnadňuje opakované použití
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | PCL |
Doplňkové funkce | Biomorfní tvar těla poskytuje nižší hmotnost a ergonomický pocit. Konstrukce je také méně náchylná k poškození při pádu |
EAN | 5014875138879 |
ECLASS Code | 21049090 |
Kapacita | 0 - 0.96 |
Max. Odečítání tlaku | 138psi |
MFR Číslo dílu | AFG4H06 |
Typ displeje | Digitální |
Typ produktu | Hustilka pneumatik |
UNSPSC Code | 27140000 |