Hustič pneumatik Accura 1 Design ventilku umožňuje zvýšení úrovně nafukování nebo vyfukování s výstrahou proti přetlakování, pokud tlak převýší 12bar/174psi/kPa. Samostatně testováno a certifikováno, převyšuje nařízení EC 86/217/EEC. Přesnost odečtu: 0.01bar/0.2psi/1kPa. Maximální hustící tlak: 15bar/218psi/1,500kPa. Hustící rozsah: 12bar/174psi/1,200kPa. Pracovní teplota: -20°C až 60°C.