Kennedy

Stahovák pružin 2-ramenný

SKU:

KEN5032410K

Kč877.00

Bez DPH

Kč1061.17

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Šrouby z kalené oceli, svěrné čelisti z litiny.


    CCD225 - 2-ramenný
    Centrální šroub s 6-hranem, svěrné čelisti se závitem, které lze obrátit pro rozpínání. Pro osobní a lehká nákladní auta. Ovládací matice 21 mm. Maximální rozevření čelistí: 250 mm.


    CCD324 - 3-ramenný
    Každé rameno má jednu volně pohyblivou svěrnou čelist, jednu čelist se závitem a ovládací matici 24mm - lze je použít s pneumatickými nástroji nebo maticovými klíči. Ochranné háčky jako prevence náhodného uvolnění pružiny. Pro osobní a nákladní auta. Umožňují bezpečné stlačování větších pružin. Maximální rozevření čelistí: 240 mm.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140012691

    ECLASS Code

    21049090

    Hmotnost 1 Ks

    1.2kg

    Materiál čelistí

    Litá ocel

    Materiál šroubu

    Tvrzená ocel

    Max Kapacita čelistí

    250mm

    MFR Číslo dílu

    CCD225

    Počet kusů

    2

    Počet ramen

    2

    Typ produktu

    Sada pružinových kompresorů

    UNSPSC Code

    27140000