Kennedy

Stahovák kulového čepu 160mm

SKU:

KEN5034400K

Kč1602.00

Bez DPH

Kč1938.42

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Jsou vyrobeny ze zápustkově kované legované oceli. Mají štíhlé zkosené vidlicové čelisti pro snadnější přístup do špatně dostupných prostor. Pro kulové čepy na většině osobních a lehkých nákladních aut.


    Celková délka 100 mm - pro omezený přístup.
    Konstruovány pro obtížně přístupné prostory.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Doplňkové funkce

    Navrženo pro použití v těžko přístupných a stísněných prostorách

    EAN

    5036140043312

    ECLASS Code

    21049090

    Hloubka hrdla

    22mm

    Hmotnost 1 Ks

    1.12kg

    Kapacita

    45mm

    Materiál čelistí

    Slitinová ocel

    Materiál šroubu

    Tvrzená ocel

    Šířka hrdla

    18mm

    Typ produktu

    Separátor kulového kloubu

    UNSPSC Code

    27140000