Kč1760.00
Bez DPH
Kč2129.60
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Bohatě nastavitelné svěrky na stlačování pružin ventilů určené pro zážehové a vznětové motory hlubokými sedly ventilů. Univerzální model s unikátní koncepcí dvou vaček, s paralelním zvedáním a automaticky uzamykatelné nastavitelné čelisti. Tyto modely jsou vhodné na široké řadě motorů s rozvodem OHC, OHV a CVH. Páka svorky usnadňuje přístup do obtížně dostupných prostor.Svorky jsou vyrobeny z kvalitní oceli, rukojeť s protiskluzovým pryžovým potahem.
Specifikace:
Adaptéry pro oblasti s omezeným přístupem: 25mm, 30mm
Vzdálenost čelistí: min 55mm, max 175mm
Světlý prostor pod hrdlem: 165mm.
Celkové rozměry: 430(š) x 205(v) x 40(h) mm.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Celková délka | 430mm |
Celková šířka | 205mm |
Doplňkové funkce | Protiskluzné gumové rukojeti Vyrobeno z těžkých ocelí |
EAN | 5036140027947 |
ECLASS Code | 21049090 |
Hloubka hrdla | 165mm |
Hmotnost 1 Ks | 2.20kg |
Kapacita otevření | 55-től 175-igmm |
MFR Číslo dílu | VSC175 |
Typ produktu | Ventilový trn |
UNSPSC Code | 27140000 |