Kč1983.00
Bez DPH
Kč2399.43
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Bohatě nastavitelné svěrky na stlačování pružin ventilů určené pro zážehové a vznětové motory. Páka svorky usnadňuje přístup do obtížně dostupných prostor. Svorky jsou vyrobeny z kvalitní oceli, rukojeť s protiskluzovým pryžovým potahem.
Specifikace: Adaptéry pro oblasti s omezeným přístupem: 25mm, 30mm
Vzdálenost čelistí: min. 35mm, max. 200mm.
Světlý prostor pod hrdlem: 250mm.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Celková délka | 395mm |
Celková šířka | 285mm |
Doplňkové funkce | Protiskluzná gumová rukojeť Vyrobeno z vysoce odolné oceli |
EAN | 5036140027930 |
ECLASS Code | 21049090 |
Hloubka hrdla | 250mm |
Hmotnost 1 Ks | 2.50kg |
Kapacita otevření | 35 to 200mm |
MFR Číslo dílu | VSC145 |
Typ produktu | Ventilový trn |
UNSPSC Code | 27140000 |