Kč497.00
Bez DPH
Kč601.37
s DPH
2 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Stahovák standardní délky
Pro snadnou demontáž těsnění stopek ventilů a většiny vodítek ventilů ve špatně dostupných prostorech nad hlavou válců.
Celková délka 250mm, dosah 50mm.
Extra dlouhý stahovák
Pro snadnou demontáž těsnění stopek ventilů u víceválcových motorů ve špatně dostupných prostorech nad hlavou válců. Vnitřní drážkování čelistí usnadňuje zachycení vnějšího obvodu těsnění stopky ventilu. Ocelové kleště s dvojitě otočnými kovovými rukojeťmi.
Celková délka 270mm, dosah 80mm.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Celková délka | 250mm |
Doplňkové funkce | Dvojité nýtované kovové rukojeti |
EAN | 5036140027916 |
ECLASS Code | 21049090 |
Hmotnost 1 Ks | 383kg |
MFR Číslo dílu | 1716 |
Typ produktu | Manžeta ventilu |
UNSPSC Code | 27140000 |