Kč602.00
Bez DPH
Kč728.42
s DPH
3 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Svěrka jemně stiskne pístní kroužky do jejich pracovní polohy, čímž sníží nebezpečí poškození komponent při instalaci. Ovládání klíčem s ráčnovým mechanismem a bezpečnostní ventil spojují rychlé a bezpečné sevření se spolehlivým ovládáním. Svěrky jsou vyrobeny z temperované pérové oceli a jsou dodávány s ocelovým klíčem.
PRC-540
Pro motory osobních automobilů.
Rozsah průměrů: 57 - 125mm (21/4” - 5”).
Výška: 80mm (31/4”).
PRC-730
Pro motory osobních a lehkých nákladních aut.
Rozsah průměrů: 90 - 175mm (31/2” - 7”).
Výška: 100mm (4”).
PRC-765
Pro motory těžkých nákladních aut.
Rozsah průměrů: 90 - 175mm (31/2” - 7”).
Výška: 165mm (61/2”).
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Celková délka | 100mm |
Doplňkové funkce | Ráčnový mechanismus |
EAN | 5036140012219 |
ECLASS Code | 21049090 |
Hmotnost 1 Ks | 345kg |
Kapacita otevření | 90-től 175-igmm |
MFR Číslo dílu | PRC730 |
Typ produktu | Pístní kroužkový kompresor |
UNSPSC Code | 27140000 |