Kč672.00
Bez DPH
Kč813.12
s DPH
2 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Stahovák standardní délky
Pro snadnou demontáž těsnění stopek ventilů a většiny vodítek ventilů ve špatně dostupných prostorech nad hlavou válců.
Celková délka 250mm, dosah 50mm.
Extra dlouhý stahovák
Pro snadnou demontáž těsnění stopek ventilů u víceválcových motorů ve špatně dostupných prostorech nad hlavou válců. Vnitřní drážkování čelistí usnadňuje zachycení vnějšího obvodu těsnění stopky ventilu. Ocelové kleště s dvojitě otočnými kovovými rukojeťmi.
Celková délka 270mm, dosah 80mm.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Celková délka | 270mm |
Doplňkové funkce | Dvojité nýtované kovové rukojeti Uchopovací ozubení uvnitř čelistí |
EAN | 5036140027923 |
ECLASS Code | 21049090 |
Hmotnost 1 Ks | 381kg |
MFR Číslo dílu | 1949 |
Typ produktu | Manžeta ventilu |
UNSPSC Code | 27140000 |