Kč8497.00
Bez DPH
Kč10281.37
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
HN5100
Hydraulický píst má kapacitu až 10 tun, takže je mnohem účinnější a bezpečnější než mechanický přítlačný šroub. Těleso opatřené po celé délce závitem umožňuje rychlé a snadné nastavení výšky. Těla povolovačů jsou vyrobena z uhlíkové oceli.
Obsah:
1x hydraulický píst.
1x povolovač pro max. průměr 3/8".
1x povolovač pro max. průměr 1/2".
1x povolovač pro max. průměr 5/8".
1x povolovač pro max. průměr 3/4".
1x povolovač pro max. průměr 1".
1x závitová připojovací objímka.
1x nádobka s olejem.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace tlaku | Hydraulika |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140043329 |
ECLASS Code | 21110000 |
Kapacita matice | 10-től 25-igmm |
Materiál | Ocel |
Maximální kapacita matice | 25mm |
Minimální kapacita matice | 10mm |
Obsahuje | Hydraulické beranidlo Szétválasztó 13mm Szétválasztó 16mm Szétválasztó 19mm Vlákno/šňůra |
Typ | Sada lamačů matic |
UNSPSC Code | 27111520 |