noscriptKennedy Měřič předstihu zapalování stroboskopický | Cromwell Tools

Kennedy

Měřič předstihu zapalování stroboskopický

SKU:

KEN5035320K

Kč4867.00

Bez DPH

Kč5889.07

s DPH

SKLADEM (18)

    Přehled

    FTLA012
    Pro kontrolu a nastavení bodu zážehu u motorů osobních/nákladních aut, zemědělských strojů a u lodních motorů. Měří předstih zážehu v intervalu 0 - 60°. Pro systémy s napětím 12V. Ochrana proti přepólování. Přesné měření do 8000 ot/min. Odpojitelné šroubovitě vinuté přívodní kabely o délce 1m. Kovová skříň odolná proti nárazu a pryžový čelní kužel. Výkonná xenonová výbojka umožňuje použití za denního světla. Fokusační čočky poskytují koncentrovaný světelný svazek. Snadno aplikovatelné magnetické snímače. Zabudovaná kontrolka.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Doplňkové funkce

    Indukční impulsní snímač Ochrana proti obrácené polaritě Pontos 8000 fordulat/percig

    EAN

    5036140022348

    ECLASS Code

    21049090

    Hmotnost 1 Ks

    1370g

    MFR Číslo dílu

    TL-2300

    Typ produktu

    Časovací světlo

    UNSPSC Code

    27140000