noscriptKennedy Svěrky na dočasné sevření hadic max. 12mm | Cromwell Tools

Kennedy

Svěrky na dočasné sevření hadic max. 12mm

SKU:

KEN5032840K

Kč282.00

Bez DPH

Kč341.22

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Ke svírání ohebných brzdových hadic, palivových vedení, podtlakových hadic a jiných hydraulických vedení o průměru max. 12 mm. Umožňují servis bez vypuštění kapaliny ze systému. Posuvný prstenec umožňuje úplné nebo částečné uzavření hadic. Zaoblené hladké čelisti zamezují poškození hadic. Celoocelová konstrukce s povrchem odolným proti korozi.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    250mm

    Doplňkové funkce

    Hladký design s aplikačním působením Posuvný zámek

    EAN

    5036140028067

    ECLASS Code

    21049090

    Hmotnost

    160g

    Materiál nástroje

    Ocel

    Maximální kapacita

    12mm

    MFR Číslo dílu

    13-K148

    Obsahuje

    Pouze nástroj

    Typ produktu

    Pružinový držák hadice typu kleště

    UNSPSC Code

    27140000

    Vhodný Pro

    Brzdová hadice Hadice spojky Palivová hadice