Kč1425.00
Bez DPH
Kč1724.25
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Kleště pro demontáž a montáž hadicových spon na palivových a chladících hadicích. Vhodné pro špatně dostupná místa motorů. Flexibilní bowden o délce 530mm je spojen s ráčnovým mechanismem, který umožňuje aretaci spony. Dodáváno s náhradním niplem pro možnou výměnu za delší bowden.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Celková délka | 530mm |
Doplňkové funkce | Ráčnový mechanismus Vhodné pro práci v omezených prostorách motorových prostorů |
EAN | 5036140064362 |
ECLASS Code | 21049090 |
Hmotnost | 575g |
Materiál nástroje | Ocel |
Maximální kapacita | 55mm |
MFR Číslo dílu | AT1109 |
Obsahuje | Upínací kleště |
Typ produktu | Kleště na dálkové hadicové upínání |
UNSPSC Code | 27140000 |
Vhodný Pro | Hadice spojky Palivová hadice Vakuový had |