noscriptKennedy Kleště vysoce odolné na hadicové spony - kompatibilní s Click syst AT1129 | Cromwell Tools

Kennedy

Kleště vysoce odolné na hadicové spony - kompatibilní s Click syst

SKU:

KEN5034810K

MPN:

AT1129

Kč912.00

Bez DPH

Kč1103.52

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    S ocelovými čelistmi a rukojetěmi potaženými PVC, jsou tyto, pružinou vybavené, vysoce odolné dvojčinné kleště ideální pro usazování a odstraňování hadicových spon Click a Click-R.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    260mm

    Doplňkové funkce

    Rukojeti potažené PVC

    EAN

    5036140225602

    ECLASS Code

    21049090

    Hmotnost

    270g

    Materiál nástroje

    Ocel

    Maximální kapacita

    20mm

    MFR Číslo dílu

    AT1129

    Obsahuje

    Pouze nástroj

    Typ produktu

    Kleště na hadicové svorky

    UNSPSC Code

    27140000

    Vhodný Pro

    Hadicová spona Clic a Clic-R